Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN C10G10 SICHERUNG,GG/GL 10A, 10X38, 500VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1701347
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     C10G10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: -
  • Sicherungsgröße, metrisch: 10mm x 38mm
  • Nennspannung V AC: 500 VAC
  • Sicherungsstrom: 10 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 13/32 Zoll x 1-1/2 Zoll
  • Auslöseverhalten: -
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, NH-Sicherung, eaton feinsicherung, hh sicherung, Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, C10G10, 1701347, 170-1347
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,46*
    ab € 0,629*
    € 0,909*
    15 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 0,65*
    € 0,94*
    8 Tage
    unbekannt
    10
    € 5,50*
    ab € 0,65*
    € 0,94*
    27 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 7,90*
    ab € 0,67*
    € 0,96*
    Lager 139
    2538
    1
    € 14,99*
    ab € 1,16*
    € 2,19*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    CHM1DNIU
    ab € 11,165*
    Zubehör
    Eaton
    CHM3DNIU
    ab € 31,40*
    Zubehör
    Eaton
    CHM1DU
    ab € 3,57*
    Zubehör
    Eaton
    CHM3DIU
    ab € 18,21*
    Zubehör
    Eaton
    CHM2DIU
    ab € 10,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.