Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP DEMO9S08JS16 DEMOBOARD, JS16, USB ZU BDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1704520
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     DEMO9S08JS16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 8bit
  • Produktpalette: HCS08 Series
  • Prozessorfamilie: S08JS
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: HCS08
  • Lieferumfang des Kits: Leiterplatte
  • Prozessorserie: HCS08
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: MC9S08
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Programmiergerät, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, DEMO9S08JS16, 1704520, 170-4520
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 89,65*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 115,10*
    € 136,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 113,75*
    € 135,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,17*
    € 126,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 103,69*
    € 123,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 89,65*
    € 106,68
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-406549-5
    ab € 2,88*
    Zubehör
    NXP
    CWA-STANDARD-NL
    ab € 1.174,87*
    Zubehör
    NXP
    MC9S08JS16CWJ
    ab € 3,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.