Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC9S08JS16CWJ MCU 8BIT, 16K FLASH, USB2.0,24WSOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1704517
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S08JS16CWJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
ADC-Auflösung: -
  • Produktpalette: S08 Family S08JS Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 14 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Schnittstellen: SCI, SPI, USB
  • ADC-Kanäle: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Bausteinkern: S08
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • RAM-Speichergröße: 512 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: S08
  • MCU-Baureihe: S08JS
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 24 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC9S08JS16CWJ, 1704517, 170-4517
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,09*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08AW60E
    ab € 148,78*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08DZ60
    ab € 311,80*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08JS16
    ab € 89,65*
    Zubehör
    NXP
    DEMOACKIT
    ab € 114,06*
    Zubehör
    NXP
    S08PB16-EVK
    ab € 27,50*
    Zubehör
    NXP
    S08PT60-EVK
    ab € 23,97*
    Zubehör
    NXP
    S08SU16-EVK
    ab € 34,40*
    Zubehör
    NXP
    TSSELECTRODEEVM
    ab € 45,66*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08DC-QE64
    ab € 17,30*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08LL64
    ab € 78,32*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08PT60
    ab € 109,67*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08PT60-KIT
    ab € 153,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.