Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXON MOTOR 251601 DC-MOTOR, BÜRSTENLOS, 50W, 24V 6710U/MIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1707741
Hersteller:
     Maxon
Herst.-Nr.:
     251601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor
Motorgröße: 42.8 mm
  • Nennleistung: 50 W
  • Produktpalette: EC45
  • Drehmoment, max.: 82.7 mN-m
  • Drehzahl, max.: 6710 rpm
  • Außenlänge: 12.8 mm
  • DC-Motor: Bürstenlos
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, DC-Motoren, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, MAXON MOTOR, 251601, 1707741, 170-7741
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 172,55*
    € 218,23*
    Lager 139
    9
    Frei Haus
    ab € 181,86*
    € 223,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 223,03*
    € 265,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 222,77*
    € 265,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 211,28*
    € 251,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 201,73*
    € 240,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 181,86*
    € 216,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Maxon
    414533
    ab € 325,15*
    Zubehör
    Maxon
    278584
    ab € 60,81*
    Zubehör
    Maxon
    230572
    ab € 282,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.