Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1176L SL005 KABEL, 22AWG LSZH 6ADRIG 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1712544
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1176L SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: 1176L
  • Mantelfarbe: Schiefer
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.255mm
  • Anzahl der Adern: 6 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 5.31 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.35 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LSZH-Kabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 1176L SL005, 1712544, 171-2544
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Spule
    € 8,95*
    ab € 47,91*
    € 51,79*
    Lager 139
    10
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 38,82*
    € 56,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 56,15*
    € 66,82
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 55,88*
    € 66,50
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 48,50*
    € 57,72
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 39,97*
    € 47,56
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 39,81*
    € 47,37
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 38,82*
    € 46,20
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 38,82* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 22,76*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10160
    ab € 8,75*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 14,60*
    Zubehör
    Panduit
    BT1M-M
    ab € 0,01904*
    Zubehör
    Panduit
    BT1M-M0
    ab € 0,024*
    Zubehör
    Panduit
    BT2MM
    ab € 0,0384*
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-417
    ab € 39,33*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30140
    ab € 11,11*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,79*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,58*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    74275815
    ab € 3,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.