Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit BT1M-M0 Kabelbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit BT1M-M0 Kabelbinder Schwarz
Panduit BT1M-M0 Kabelbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-39052909
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT1M-M0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
102 mm
Breite
2.4 mm
Dicke
0.9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, UL 62275
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02495*
€ 0,03505*
27 Tage
unbekannt
10000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0239*
€ 0,0351*
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0252*
€ 0,0354*
1000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,03405*
€ 0,04779*
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0326*
€ 0,057*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,03505*
€ 0,04171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02495*
€ 0,02969
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 350,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 176,05*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 18,77*
Zubehör
Panduit
TM3S10-C
ab € 0,1743*
Zubehör
Panduit
TMEH-S10-Q0
ab € 58,50*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 314,87*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.033,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.