Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 6012L SL005 KABEL, 22AWG LSZH 6PAARIG 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1712557
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6012L SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schiefer
  • Anzahl der Adernpaare: 6
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.255mm
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Außendurchmesser: 9.8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.35 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LSZH-Kabel, alarmkabel 12x0,22, alarmkabel, datenkabel 30m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, ALPHA WIRE, 6012L SL005, 1712557, 171-2557
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Spule
    Frei Haus
    ab € 125,48*
    € 162,67*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 135,12*
    € 168,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 168,80*
    € 200,87
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 166,32*
    € 197,92
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 158,44*
    € 188,54
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 153,36*
    € 182,50
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 135,12*
    € 160,79
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 135,12* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 22,74*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,74*
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-417
    ab € 39,39*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,80*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30155
    ab € 18,58*
    Zubehör
    Multicomp
    MP003235
    ab € 8,74*
    Zubehör
    Multicomp
    MP003236
    ab € 11,60*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC35191.
    ab € 0,817*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,95*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,45*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003308A
    ab € 50,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.