Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CMB02070X2203GB200 MELF-WIDERSTAND, 0207, 220K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1713640
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CMB02070X2203GB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf-widerstand vishay
Nennleistung: 400 mW
  • Produktpalette: CMB 0207
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 500 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 220 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: melf widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, CMB02070X2203GB200, 1713640, 171-3640
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0814*
    € 0,1145*
    Lager 139
    1715
    5
    € 14,99*
    ab € 0,171*
    € 0,602*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,602*
    € 0,71638
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,197*
    € 0,23443
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,01* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MMB02070C2203FB200
    ab € 0,041*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU2203
    ab € 0,0298*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU2203
    ab € 0,0158*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0207C-220KFI
    ab € 0,0752*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0207C-220KFI
    ab € 0,0461*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207FTDT220K
    ab € 0,0542*
    Ähnlich
    Vishay
    MMB02070C2203FB200
    ab € 0,0698*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02070C2203FBP00
    ab € 0,0446*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.