Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW12061K00FKEAHP DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K 1% 0.75W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1739012
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW12061K00FKEAHP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
Produktpalette: CRCW-HP e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 750 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Impulsspannungsfest, Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW12061K00FKEAHP, 1739012, 173-9012
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 8,95*
    ab € 0,0204*
    € 0,1175*
    Lager 139
    83212
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0343*
    € 0,138*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,083*
    € 0,2102*
    100
    € 6,90*
    ab € 0,0265*
    € 0,2214*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1237*
    € 0,1472
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0759*
    € 0,09032
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0696*
    € 0,08282
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0612*
    € 0,07283
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0574*
    € 0,06831
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0538*
    € 0,06402
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0499*
    € 0,05938
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0463*
    € 0,0551
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0343*
    € 0,04082
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,38* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRGH1206F1K0
    ab € 0,0366*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.