Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 1206; 1kΩ; 0,25W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 1kΩ; 0,25W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 1kΩ; 0,25W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-CRCW12061K00FKEAHP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW12061K00FKEAHP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,25W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 200V
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,1175*
1 Tag
83212
10
€ 14,99*
ab € 0,0343*
€ 0,138*
1
€ 5,95*
ab € 0,083*
€ 0,2102*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,0265*
€ 0,2214*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2214*
€ 0,26347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
CRGH1206F1K0
ab € 0,0366*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.