Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand 1kOhm ±1% 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158986
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW12061K00FKEAHP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand, Typ=CRCW12061K00FKEAHP, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.6 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=3.1 mm, Nennleistung=750 mW, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand vishay, leistungswiderstand, Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 6,90*
ab € 0,0264*
€ 0,038*
25
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,115*
1 Tag
121358
10
€ 14,99*
ab € 0,0346*
€ 0,1351*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,0836*
€ 0,2057*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2057*
€ 0,24478
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1719*
€ 0,20456
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1348*
€ 0,16041
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROHM Semiconductor
LTR18EZPF1001
ab € 0,021*
Ähnlich
TE Connectivity
CRGH1206F1K0
ab € 0,0366*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.