Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS 68786-202LF JUMPER, WEISS, GOLD, 2WAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1740370
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     68786-202LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Vierkant- und Rundstifte, 6.35mm
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Art des Zubehörs: Jumper
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, steckbrücke 2-polig, klemmen querverbinder, amphenol steckbrücke, Jumper, Shunts, Steckbrücken, Steckverbinder, Werkzeuge, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 68786-202LF, 1740370, 174-0370
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,123*
    € 0,151*
    5
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,0957*
    € 0,2276*
    Lager 139
    29637
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,1008*
    € 0,3196*
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,19*
    € 0,36*
    2 Tage
    582
    15
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,20*
    € 0,37*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3196*
    € 0,38032
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2796*
    € 0,33272
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2227*
    € 0,26501
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1729*
    € 0,20575
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1457*
    € 0,17338
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1247*
    € 0,14839
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1227*
    € 0,14601
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,1008*
    € 0,11995
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,196* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    77315-818-36LF
    ab € 1,43*
    Zubehör
    Amphenol
    77311-818-36LF
    ab € 1,02*
    Zubehör
    Amphenol
    77313-818-72LF
    ab € 1,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.