Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brücke; Stift; weiblich; offen; 2,54mm; 1x2; vergoldet; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brücke; Stift; weiblich; offen; 2,54mm; 1x2; vergoldet; weiss
Brücke; Stift; weiblich; offen; 2,54mm; 1x2; vergoldet; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-68786-202LF
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     68786-202LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: Amphenol Communications Solutions
Farbe: weiss
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Brücke
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Höhe: 5,08mm
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x2
Steckverbinder-Variante: offen
Kontaktraster: 2,54mm
Schichtstärke: 0,76µm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,151*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0957*
€ 0,2276*
1 Tag
29637
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,1008*
€ 0,3196*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,36*
1 Tag
582
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2276*
€ 0,27084
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1376*
€ 0,16374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,138* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
77315-818-36LF
ab € 1,43*
Zubehör
Amphenol
77311-818-36LF
ab € 1,02*
Zubehör
Amphenol
77313-818-72LF
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.