Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 614NHU LÜFTER, 60X60X25MM, IP68, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1781463
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     614NHU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 600NU
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 37 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.71 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 25.3 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 5600 rpm
  • IP-Schutzart: IP68
  • Nennleistung: 2.1 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25.4 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 614NHU, 1781463, 178-1463
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 45,30*
    € 81,77*
    Frei Haus
    ab € 66,29*
    € 94,53*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 59,06*
    € 105,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 105,30*
    € 125,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 102,82*
    € 122,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 90,61*
    € 107,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,39*
    € 102,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 68,68*
    € 81,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 59,06*
    € 70,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ28CP
    ab € 0,46*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA60L
    ab € 21,78*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF60
    ab € 6,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.