Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF DU68.10 DRILL, CARBIDE, ¾ 0.8MM, 10PCS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1783570
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     DU68.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbohrer
leiterplattenbohrer 0,8mm
Bohrergröße, metrisch: 0.8 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 38.1 mm
  • Bohrergröße, imperial: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Nutzlänge: 10 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Elektrowerkzeuge, Spiralbohrer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, CIF, DU68.10, 1783570, 178-3570
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    9
    € 14,99*
    ab € 30,12*
    € 51,36*
    € 8,95*
    ab € 38,35*
    € 51,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 51,36*
    € 61,12
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 48,98*
    € 58,29
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 40,18*
    € 47,81
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 37,19*
    € 44,26
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 35,37*
    € 42,09
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 30,12*
    € 35,84
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,012* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    457633
    ab € 43,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.