Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborbuchse
>
Artikel
CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS TP1 GREEN POLKLEMME, 4MM, EINBAU
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1815820
Hersteller:
Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
TP1 GREEN
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
bananenbuchsen grün
Steckverbindermontage:
Panelmontage
Steckverbinderfarbe:
Grün
Kontaktüberzug:
Vernickelte Kontakte
Produktpalette:
TP Series
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
15 A
Nennspannung:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Messtechnik
>
Messtechniksteckverbinder & IC-Prüfklemmen
>
Polklemmen
Weitere Suchbegriffe:
laborbuchse
,
IC-Prüfklemmen
,
Messtechnik
,
Messtechniksteckverbinder
,
Polklemmen
,
CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS
,
TP1 GREEN
,
1815820
,
181-5820
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,35*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann MLS WS 200/1 Messleitung
Hirschmann
934069104
ab € 5,97*
Zubehör
5er Pack SKS Hirschmann VQ 20 Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4mm Grün
SKS Kontakttechnik
930058104
ab € 5,67*
Zubehör
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT VQ 20 STECKER, 4MM, SORTIERTE FARBEN, SEP
SKS Kontakttechnik
VQ 20
ab € 5,91*
Zubehör
STAUBLI 23.0440-21+23.0440-22 KABELSCHUH SICHERHEIT 45GRAD
Stäubli
23.0440-21+23.0440-22
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen