Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON S16SCML1 CRIMPEINSATZ GR16 1.6MM STANZ AWG18-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1838372
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     S16SCML1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Anwendungsbereich Crimpeinsatz: -
  • Zur Verwendung mit: SM/SC 16ML1TK6 #16 Standard Contacts
  • Produktpalette: Souriau UTS
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Werkzeuge, SOURIAU-SUNBANK / EATON, S16SCML1, 1838372, 183-8372
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 271,70*
    € 335,82*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 266,96*
    € 340,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 340,00*
    € 404,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 334,02*
    € 397,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 294,12*
    € 350,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 283,19*
    € 337,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 277,29*
    € 329,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 266,96*
    € 317,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SHANDLES
    ab € 129,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.