Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 222-413 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 222-413 Anschlussblock Grau
Wago 222-413 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     6186-222-413
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     222-413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
20.5 mm
Höhe
14.5 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6186
2050
50
pro Stück
€ 6,00*
ab € 0,1413*
€ 0,1933*
3 Tage
1500
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,2386*
€ 0,3086*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,24174*
€ 0,32174*
3 Tage
18900
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2476*
€ 0,3276*
5 Tage
150
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,253*
€ 0,333*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1933*
€ 0,23003
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1883*
€ 0,22408
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1793*
€ 0,21337
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1673*
€ 0,19909
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1413*
€ 0,16815
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-412
ab € 0,12345*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-500
ab € 0,38976*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-505
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-510
ab € 0,26201*
Zubehör
Alpha Wire
5852 OR005
ab € 26,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
51228987
ab € 35,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
51228988
ab € 65,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
WAGOBOX
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.