Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSTK600-SC03 CARD, ATSTK600, 0.5MM PITCH, 100QFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1841681
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSTK600-SC03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
entwicklungskit microchip
grundleiste für leiterplattensteckv...
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: STK600 Starter-Kit und Entwicklungssystem
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: AVR
  • Lieferumfang des Kits: Sockelkarte, Leiterplattenbestückung
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AVR, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, MICROCHIP, ATSTK600-SC03, 1841681, 184-1681
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 123,28*
    € 155,77*
    Frei Haus
    ab € 128,45*
    € 166,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 155,77*
    € 185,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 154,90*
    € 184,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 146,41*
    € 174,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 136,50*
    € 162,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 123,28*
    € 146,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-SC02
    ab € 154,01*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-SC10
    ab € 84,73*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-SC14
    ab € 129,33*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-SC11
    ab € 142,09*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-SC01
    ab € 80,28*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATMEGA2560-16AU
    ab € 17,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.