Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSTK600-SC16 CARD, ATSTK600, 0.5MM PITCH, 48QFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1841688
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSTK600-SC16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AVR
Bastler
Bildungszwecke
Embedded-Computer
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: STK600 Starter-Kit und Entwicklungssystem
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: AVR
  • Lieferumfang des Kits: Sockelkarte, Leiterplattenbestückung
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 77,74*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 99,35*
    € 118,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,54*
    € 117,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 95,43*
    € 113,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,50*
    € 107,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 77,74*
    € 92,51
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-SC02
    ab € 153,93*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-SC06
    ab € 131,22*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-SC10
    ab € 85,03*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-SC14
    ab € 129,81*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-SC11
    ab € 142,19*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-SC01
    ab € 79,51*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AT32UC3B1256-AUT
    ab € 6,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.