Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 10 A, 100 VDC, Panelmontage, Steckbar, DC-Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1846125
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     EL100D10-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Kontaktkonfiguration: -
  • Laststrom: 10 A
  • Schaltmodus: DC-Schalter
  • Produktpalette: EL
  • Betriebsspannung, min.: 3 VDC
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Betriebsspannung, max.: 100 VDC
  • Regelspannung, min.: 21 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Regelspannung, max.: 27 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, mosfet relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, EL100D10-24, 1846125, 184-6125
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 31,63*
    € 47,28*
    € 8,95*
    ab € 35,85*
    € 59,32*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 50,47*
    € 74,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,83*
    € 89,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,88*
    € 86,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,78*
    € 74,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,61*
    € 72,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,93*
    € 66,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,47*
    € 60,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    FDD1-250
    ab € 10,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.