Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM A1PCA1X220J203 SCHALTER, GRÜN, BLANK, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1857056
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     A1PCA1X220J203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig
Betätiger-/Kappenfarbe: Natur
  • Druckknopf-Betätiger: Bündig
  • Produktpalette: A1
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 22 mm
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 12 V
  • Schalterfunktion: Aus-Ein
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: IP40, IP65
  • Farbe der Beleuchtung: Grün
  • DC-Kontaktstrom, max.: 6 A
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss, Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ausschalter, drucktaster 16 mm, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, APEM, A1PCA1X220J203, 1857056, 185-7056
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 20,41*
    € 43,54*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 22,80*
    € 44,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,31*
    € 52,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,69*
    € 50,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,96*
    € 46,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,94*
    € 42,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,44*
    € 32,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,80*
    € 27,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Apem
    A01FM2
    ab € 4,98*
    Zubehör
    Apem
    A01FMM
    ab € 7,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.