Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND RM1U1908VBK CASE, 19 Zoll, VENTED, BLACK, 1U, 203MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1877360
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RM1U1908VBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Rackhöhe: 1HE
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 16.6 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 7.99 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 43.7 mm
  • Außenhöhe - imperial: 1.72 Zoll
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • Außenbreite - metrisch: 421.6 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 203 mm
  • Schrankform: Rackmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, hammond aluminiumgehäuse, 19, Gehäuse, Racks, Schränke, Zoll-Gehäuse, HAMMOND, RM1U1908VBK, 1877360, 187-7360
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 84,03*
    € 109,63*
    Frei Haus
    ab € 86,69*
    € 109,73*
    € 6,90*
    ab € 93,99*
    € 143,47*
    Lager 139
    6
    Frei Haus
    ab € 128,28*
    € 158,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 158,90*
    € 189,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 157,20*
    € 187,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 151,37*
    € 180,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 146,59*
    € 174,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 128,28*
    € 152,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1421T3
    ab € 5,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.