Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 44 x 422 x 203 mm, schwarz (RAL 9005), IP20, RM1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 44 x 422 x 203 mm, schwarz (RAL 9005), IP20, RM1U
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 44 x 422 x 203 mm, schwarz (RAL 9005), IP20, RM1U
Artikel-Nr.:
     4502-61H4071
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RM1U1908VBK
EAN/GTIN:
     4099889542004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Gehäuse, RM1U1908VBK, Hammond Features * Starke Konstruktion und dennoch geringes Gewicht durch Verwendung von Aluminiumkomponenten * Geeignet für den Einsatz auf dem Schreibtisch oder im Rack * Die zerlegbare Konstruktion wird für eine einfache Handhabung und zum Schutz beim Versand unmontiert geliefert * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Breite:
422 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
203 mm
Länge:
44 mm
Material:
Aluminium
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,01*
€ 117,16*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 107,12*
€ 144,24*
€ 6,90*
ab € 94,87*
€ 144,26*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 128,68*
€ 160,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,27*
€ 170,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1421T3
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.