Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINDER 22.34.0.230.4320 RELAIS, 4PST-NO, 250VAC, 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1889110
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     22.34.0.230.4320
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationsschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
Hauptschütz
Produktpalette: 22 Series
  • Schaltleistung, AC3: 4 kW
  • Betriebsspannung: 250 VAC
  • Schaltstrom AC1: -
  • Kontaktkonfiguration: 4PST-NO
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: 10 A
  • AC-Nennspannung Spule: 230 V
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Laststrom, ohmsch: 25 A
  • DC-Nennspannung Spule: 230 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, leistungsschütz 4 no, hauptschütz, leistungsschütz finder, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, FINDER, 22.34.0.230.4320, 1889110, 188-9110
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,46*
    ab € 15,93*
    € 21,09*
    15 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 15,60*
    € 21,20*
    1
    € 3,90*
    ab € 18,06*
    € 23,82*
    21 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 4,95*
    ab € 22,47*
    € 25,28*
    Lager 139
    51
    1
    € 14,99*
    ab € 38,34*
    € 51,61*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,61*
    € 61,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,40*
    € 56,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,15*
    € 52,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,34*
    € 50,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,17*
    € 48,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,34*
    € 45,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Finder
    01101
    ab € 0,21*
    Zubehör
    Finder
    02209
    ab € 0,65*
    Zubehör
    Finder
    02235
    ab € 11,75*
    Zubehör
    Finder
    02233
    ab € 11,87*
    Zubehör
    Finder
    02226
    ab € 2,338*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.