Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 51-253.026 SWITCH, E-STOP, 1CO, TURN RESET, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1889179
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     51-253.026
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Kontaktkonfiguration: 1NO / 1NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 42 V
  • Schalterfunktion: Aus-Ein
  • IP-Schutzart: IP65
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 42 V
  • Druckknopf-Betätiger: Rund
  • Produktpalette: -
  • Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 20,69*
    € 42,73*
    Frei Haus
    ab € 29,89*
    € 47,32*
    Lager 139
    13
    € 14,99*
    ab € 32,19*
    € 53,16*
    € 8,95*
    ab € 35,88*
    € 53,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,16*
    € 63,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,23*
    € 60,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,65*
    € 57,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,06*
    € 53,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,43*
    € 44,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,19*
    € 38,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EAO
    02-905
    ab € 6,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.