Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT GEE62F-C KANTENSCHUTZ,NAT, 0.9-1.6MM,30.48M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2063443
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     GEE62F-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
kantenschutz kunststoff
kantenschutzprofil
Material d. Kabeltülle: PE (Polyethylen)
  • Kabeldurchmesser, max.: -
  • Farbe d. Kabeltülle: Natur
  • Produktpalette: -
  • Kabeltülle: Kantenschutz, gezahnte Ausführung
  • Montagelochdurchmesser: -
  • Panelstärke, max.: 1.6 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kabeldurchmesser, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabeltüllen, konfektionierte, PANDUIT, GEE62F-C, 2063443, 206-3443
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 5,00*
    ab € 35,67*
    € 46,51*
    12 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 35,41*
    € 46,63*
    pro Stück
    € 3,90*
    ab € 36,95*
    € 47,94*
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 34,11*
    € 51,50*
    Lager 139
    31
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 39,52*
    € 67,51*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 67,51*
    € 80,34
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 64,39*
    € 76,62
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 58,35*
    € 69,44
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 51,90*
    € 61,76
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 49,64*
    € 59,07
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 47,30*
    € 56,29
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 45,58*
    € 54,24
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 44,05*
    € 52,42
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 39,52*
    € 47,03
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 39,52* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.