Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT GES62F-A-C0 KANTENSCHUTZ,SCHWRZ,0.9-1.6MM,30.48M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2063476
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     GES62F-A-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
kantenschutz kunststoff
kantenschutzprofil
Material d. Kabeltülle: PE (Polyethylen)
  • Kabeldurchmesser, max.: -
  • Farbe d. Kabeltülle: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Kabeltülle: Kantenschutz, glatte Ausführung
  • Montagelochdurchmesser: -
  • Panelstärke, max.: 1.6 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabeldurchmesser, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabeltüllen, konfektionierte, PANDUIT, GES62F-A-C0, 2063476, 206-3476
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 44,04*
    € 70,61*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 46,23*
    € 70,64*
    Lager 139
    3
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 47,19*
    € 75,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 75,29*
    € 89,60
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 73,36*
    € 87,30
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 68,03*
    € 80,96
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 60,78*
    € 72,33
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 59,94*
    € 71,33
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 57,68*
    € 68,64
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 55,78*
    € 66,38
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 54,21*
    € 64,51
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 47,19*
    € 56,16
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 1,573* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.