Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz; Polyethylen; L: 30,5m; schwarz; H: 4,1mm; W: 3,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kantenschutz; Polyethylen; L: 30,5m; schwarz; H: 4,1mm; W: 3,3mm
Kantenschutz; Polyethylen; L: 30,5m; schwarz; H: 4,1mm; W: 3,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-GES62F-A-C0
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     GES62F-A-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
kantenschutz kunststoff
kantenschutzprofil
Hersteller: PANDUIT
Frontplattenstärke: 0,9...1,6mm
Betriebstemperatur: -40...50°C
Breite: 3,3mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Polyethylen
Höhe: 4,1mm
Länge: 30,5m
Gehäuse Zubehör-Typ: Kantenschutz
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Ja
Ausführung: mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
Frei Haus
ab € 44,06*
€ 69,78*
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 45,76*
€ 69,81*
1 Tag
3
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 45,17*
€ 76,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.