Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 111-00295 KABELBINDER,STAHL,362X7.9MM,PK50


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2070783
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-00295
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: MBT
  • Kabelbinder: Kabelbinder mit Kugelverschluss
  • Kabelbindermaterial: Edelstahl
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 102 mm
  • Kabelbinderlänge: 362 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 1020 N
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabelbinderbreite: 7.9 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, 111-00295, 2070783, 207-0783
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    nicht lagernd
    500
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 1,45853*
    € 1,76853*
    3 Tage
    400
    100
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 1,5286*
    € 1,8586*
    17 Tage
    unbekannt
    100
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 1,5142*
    € 1,8619*
    21 Tage
    unbekannt
    100
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 1,5416*
    € 1,8716*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 99,86*
    € 137,84*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 137,84*
    € 164,03
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 134,39*
    € 159,92
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 119,69*
    € 142,43
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 116,50*
    € 138,64
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 113,44*
    € 134,99
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 106,64*
    € 126,90
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 102,17*
    € 121,58
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 99,86*
    € 118,83
    pro Paket
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,9972* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-27010
    ab € 0,1177*
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-11810
    ab € 0,4391*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-09950
    ab € 286,91*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-95000
    ab € 618,63*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-95350
    ab € 5.401,54*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-00257
    ab € 82,99*
    Zubehör
    RS Pro
    4931958
    ab € 178,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.