Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN ASC1206-6K8FT5 DICKSCHICHTWIDERSTAND 6K8 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2079006
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     ASC1206-6K8FT5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ASC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 6.8 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, ASC1206-6K8FT5, 2079006, 207-9006
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0177*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1401*
    € 0,16672
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0766*
    € 0,09115
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,066*
    € 0,07854
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0601*
    € 0,07152
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0562*
    € 0,06688
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0465*
    € 0,05534
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0454*
    € 0,05403
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0341*
    € 0,04058
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0216*
    € 0,0257
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0177*
    € 0,02106
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12X6801FTL
    ab € 0,00448*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12X6801FTL
    ab € 0,00266*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF6801V
    ab € 0,0128*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF6801V
    ab € 0,0137*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12066K80FKEA
    ab € 0,0121*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12066K80FKEA.
    ab € 0,0117*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-076K8L
    ab € 0,00935*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-076K8L
    ab € 0,00418*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.