Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
VISHAY CRCW12066K80FKEA. DICKSCHICHTWIDERSTAND 6K8 1% 0.25W 1206
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2123996
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
CRCW12066K80FKEA.
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette:
CRCW e3 Series
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 100ppm/K
Nennleistung:
250 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
1206 [Metrisch 3216]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
200 V
Widerstandstyp:
Universell
Qualifikation:
AEC-Q200
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
1.6 mm
Produktlänge:
3.2 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
6.8 kohm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
VISHAY
,
CRCW12066K80FKEA.
,
2123996
,
212-3996
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0117*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0138*
€ 0,01642
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0117*
€ 0,01392
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PANASONIC ERJ8ENF6801V DICKSCHICHTWIDERSTAND 6K8 1% 0.25W 1206
Panasonic
ERJ8ENF6801V
ab € 0,0128*
Ähnlich
PANASONIC ERJ8ENF6801V DICKSCHICHTWIDERSTAND 6K8 1% 0.25W 1206
Panasonic
ERJ8ENF6801V
ab € 0,0137*
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN ASC1206-6K8FT5 DICKSCHICHTWIDERSTAND 6K8 1% 0.25W 1206
TT-Welwyn
ASC1206-6K8FT5
ab € 0,0177*
Ähnlich
YAGEO RC1206FR-076K8L DICKSCHICHTWIDERSTAND 6K8 1% 0.25W 1206
Yageo
RC1206FR-076K8L
ab € 0,00935*
Ähnlich
Yageo RC1206FR-076K8L RC1206FR-076K8L Dickschicht-Widerstand 6.8 kΩ SMD 1206 0.25 W 1 % 5000 St. Tape on Full reel
Yageo
RC1206FR-076K8L
ab € 0,00418*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen