Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHCO SC127V ELEKTRIKERSCHERE, ISOLIERT, 1000V, 130MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2079812
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SC127V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerschere
elektrikerschere 130mm
elektrikerschere
Gesamtlänge - metrisch: 130 mm
  • Produktpalette: -
  • Griffmaterial: -
  • Klingenlänge - imperial: 1.97 Zoll
  • Klingenlänge - metrisch: 50 mm
  • Schere: Elektrikerschere
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gesamtlänge - imperial: 5.12 Zoll
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Scheren, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, BAHCO, SC127V, 2079812, 207-9812
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,90*
    ab € 17,51*
    € 25,70*
    € 8,95*
    ab € 17,62*
    € 25,78*
    € 6,90*
    ab € 19,19*
    € 27,03*
    € 6,90*
    ab € 16,95*
    € 27,18*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 35,75*
    € 53,78*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,78*
    € 64,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,73*
    € 60,37
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 45,65*
    € 54,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,01*
    € 52,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,96*
    € 51,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,54*
    € 49,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,75*
    € 42,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.