Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER KD14.1101.151 GERÄTESTECKER, IEC, C14, KD, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2080334
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     KD14.1101.151
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: KD
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 10 A
  • Sicherungshalter: 2-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Gerätesteckverbinder, ohne, Steckverbinder, SCHURTER, KD14.1101.151, 2080334, 208-0334
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 9,14*
    € 22,36*
    € 6,90*
    ab € 12,50*
    € 22,45*
    Lager 139
    35
    € 14,99*
    ab € 15,21*
    € 24,89*
    € 5,95*
    ab € 14,64*
    € 26,30*
    € 8,95*
    ab € 21,84*
    € 31,11*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,89*
    € 29,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,61*
    € 29,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,91*
    € 27,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,44*
    € 25,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,95*
    € 23,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,92*
    € 23,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,21*
    € 21,67
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,85*
    € 21,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,49*
    € 20,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,21*
    € 18,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    6051.2008
    ab € 8,02*
    Zubehör
    Schurter
    4303.2401
    ab € 1,64*
    Zubehör
    Schurter
    4303.2403
    ab € 1,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.