Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4301.5005 GERÄTEST. M. NETZFILTER IEC C14 KFA 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2080405
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4301.5005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: KFA
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 10 A
  • Sicherungshalter: 2-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Netzentstörfilter, Sicherungshalter, gerätestecker schurter, gerätestecker, netzentstörfilter 10a, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, SCHURTER, 4301.5005, 2080405, 208-0405
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 11,44*
    € 16,39*
    € 6,90*
    ab € 17,43*
    € 26,71*
    Lager 139
    16
    € 14,99*
    ab € 18,79*
    € 32,49*
    € 8,95*
    ab € 20,48*
    € 37,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,49*
    € 38,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,24*
    € 38,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,41*
    € 36,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,66*
    € 31,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,88*
    € 30,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,50*
    € 27,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,36*
    € 27,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 22,90*
    € 27,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 22,42*
    € 26,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,79*
    € 22,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    4301.1405
    ab € 1,00*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1401
    ab € 3,28*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1401
    ab € 1,23*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1407
    ab € 1,00*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1403
    ab € 1,23*
    Zubehör
    Schurter
    0859.0072
    ab € 1,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.