Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 8412N/2GLE LÜFTER, 80X80X25MM, 12V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2094452
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8412N/2GLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 8400N
  • Art des Lagers: Gleitlager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 12 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.55 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 19.4 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 1500 rpm
  • IP-Schutzart: IP54, IP68
  • Nennleistung: -
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte, Sensorausgang
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 8412N/2GLE, 2094452, 209-4452
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 15,14*
    € 22,11*
    € 6,90*
    ab € 21,01*
    € 28,91*
    € 6,90*
    ab € 17,33*
    € 28,94*
    Frei Haus
    ab € 22,20*
    € 31,61*
    Lager 139
    40
    € 14,99*
    ab € 20,15*
    € 37,33*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,33*
    € 44,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,49*
    € 43,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,42*
    € 38,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,82*
    € 35,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,27*
    € 32,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,94*
    € 28,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,15*
    € 23,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ22K
    ab € 0,54*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ120
    ab € 4,11*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA80
    ab € 26,14*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF80
    ab € 5,61*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA80T
    ab € 6,36*
    Zubehör
    ebm-papst
    92162-2-2929
    ab € 2,47*
    Zubehör
    ebm-papst
    FF 80
    ab € 43,19*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 32-3
    ab € 4,08*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 32 P
    ab € 2,25*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 32-14
    ab € 8,19*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 32-2
    ab € 3,28*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 32-4
    ab € 5,11*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 22-2
    ab € 5,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.