Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 930318101 KROKODILKLEMMEN, 4MM, ROT, 5ER-PACK, MKU


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2098512
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930318101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot
abgreifklemme
Steckverbindertyp: Krokodilklemme
  • Isolatorfarbe: Rot
  • Produktpalette: MA 1 Crimp Series
  • Backenöffnung, max.: 4 mm
  • Nennstrom: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sks kontakttechnik abgreifklemme, IC-Prüfklemmen, Krokodilklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 930318101, 2098512, 209-8512
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 2,40*
    € 5,08*
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 2,67*
    € 5,09*
    6 Tage
    100
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 5,60*
    € 8,18*
    Lager 139
    15
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 5,68*
    € 9,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,136* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    934063100
    ab € 3,30*
    Zubehör
    Hirschmann
    972306100
    ab € 4,40*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930109101
    ab € 4,10*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930308100
    ab € 3,20*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    973919001
    ab € 17,86*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    932959001
    ab € 18,25*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    932961001
    ab € 15,89*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    933003001
    ab € 30,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.