Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Tantalkondensator
>
Artikel
KEMET T495X226K035ATE200 KONDENSATOR, 22æF, 35V, 10%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2524608
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
T495X226K035ATE200
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet 35v
Hersteller-Größencode:
X
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
0.2 ohm
Produktpalette:
T495 Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
2917 [Metrisch: 7343]
Rippelstrom:
908 mA
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Ausfallrate:
-
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
22 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
35 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
4.3 mm
Produkthöhe:
4 mm
Produktlänge:
7.3 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Tantalkondensatoren
>
Tantal-Elektrolytkondensatoren, SMD
Weitere Suchbegriffe:
chip-kondensator kemet
,
chip kondensator
,
Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
Tantal-Elektrolytkondensatoren
,
Tantalkondensatoren
,
KEMET
,
T495X226K035ATE200
,
2524608
,
252-4608
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
500
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,28*
Lager 139
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,09*
€ 3,28*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,737
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVX TPSE226K035R0200 Kondensator Braun Festkondensator Planar Gleichstrom
KYOCERA AVX
TPSE226K035R0200
ab € 0,62*
Ähnlich
KYOCERA AVX TPS Kondensator, Elektrolyt, 22μF, 35V dc SMD, 4.4mm, Gehäuse 2917, +125°C
KYOCERA AVX
TPSD226K035R0200
ab € 0,66*
Ähnlich
KYOCERA AVX TPSD226K035R0200 KONDENSATOR, 22æF, 35V, 10%, ROLLE
KYOCERA AVX
TPSD226K035R0200
ab € 0,74*
Ähnlich
KYOCERA AVX TPSE226K035R0200 KONDENSATOR, 22æF, 35V, 10%, 2917, SMD
KYOCERA AVX
TPSE226K035R0200
ab € 1,46*
Ähnlich
VISHAY 593D226X9035D2TE3 KONDENSATOR, 22æF, 35V, 10%
Vishay
593D226X9035D2TE3
ab € 0,739*
Ähnlich
VISHAY 593D226X9035E2TE3 KONDENSATOR, 22æF, 35V, 10%
Vishay
593D226X9035E2TE3
ab € 0,685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen