Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELDUC PTI40020 SENSOR, M8, NO, 12MM, 10W IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2251795
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     PTI40020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet für Reedschalter
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Produktpalette: -
  • Sensormontage: Panelmontage
  • Erfassungsreichweite, max.: 20 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Versorgungsstrom: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 9,42*
    € 14,03*
    10
    Frei Haus
    ab € 14,51*
    € 18,20*
    Lager 139
    20
    1
    € 14,99*
    ab € 12,90*
    € 20,94*
    1
    € 6,90*
    ab € 10,76*
    € 20,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,94*
    € 24,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,90*
    € 24,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,17*
    € 22,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,84*
    € 21,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,74*
    € 21,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,39*
    € 20,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,03*
    € 20,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,69*
    € 19,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,32*
    € 19,42
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 15,96*
    € 18,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,90*
    € 15,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    celduc relais
    PT505000
    ab € 10,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.