Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Einbaumontage M8, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, Erfas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Einbaumontage M8, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, Erfas
Näherungsschalter, Einbaumontage M8, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, Erfas
Artikel-Nr.:
     4502-45P4618
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     PTI40020
EAN/GTIN:
     3760283304529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet für Reedschalter
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Magnetischer Näherungssensor, PTI40020, Celduc Relais Magnetischer Näherungssensor mit REED-Schalter und 1 Schließerkontakt.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ausführung:
Näherungssensor
Durchmesser:
6.5 mm
Erfassungsbereich:
12 mm
Länge:
31.2 mm
Montage:
Einbaumontage M8
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (DC):
200 V
Schaltstrom:
0.5 A
Schutzart (IP):
IP67
Kontaktwiderstand:
100 mΩ
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, Reedkontakt, Reedschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, celduc magnetischer näherungssensor, näherungsschalter magnetisch, celduc reedkontakt, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 14,00*
€ 17,65*
1 Tag
26
1
€ 14,99*
ab € 12,81*
€ 21,06*
1
€ 5,90*
ab € 10,76*
€ 22,54*
1
€ 8,95*
ab € 15,45*
€ 23,84*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 176,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
111M/SH12
ab € 60,93*
Zubehör
celduc relais
PT505000
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.