Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Kunststoff-Folienkondensator
>
Polyester-Kondensator
>
Artikel
EPCOS B32529C0104K189 KONDENSATOR, 0.1æF, 63V, 10%, PET, ROLLE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2281182
Hersteller:
Epcos
Herst.-Nr.:
B32529C0104K189
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette:
B32529
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radiales Gehäuse, 2 Pins
Kondensatormontage:
Durchsteckmontage
Anschlussabstand:
5 mm
Kondensatoranschlüsse:
PC-Pin
Feuchtigkeitsklasse:
GRADE II (Testbedingung A)
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Dielektrikum:
Metallisiertes PET, gestapelt
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
0.1 µF
Qualifikation:
AEC-Q200
Spannung (DC):
63 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
2.5 mm
Produkthöhe:
6.5 mm
Produktlänge:
7.3 mm
Spannung (AC):
40 V
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Folienkondensatoren
>
Universelle Folienkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
KT-Kondensator
,
MKS-Folienkondensator
,
MKT-Kondensator
,
Polyester-Kondensator
,
folienkondensator 0,1µf
,
filmkondensator
,
folienkondensator epcos
,
Bauelemente
,
Folienkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
Universelle
,
EPCOS
,
B32529C0104K189
,
2281182
,
228-1182
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
8400
2800
Frei Haus
ab € 0,0441*
€ 0,0643*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0468*
€ 0,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2800 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 14000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 28000 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.800 Stück
Mindestbestellmenge: 2800 Stück (
entspricht € 180,04* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPCOS B32529 Folienkondensator 100nF ±10% / 63V dc, THT Raster 5mm
Epcos
B32529C0104K000
ab € 0,0429*
Ähnlich
KEMET R82DC3100CK50K KONDENSATOR 0.1æF 63V 10% PET RADIAL
Kemet
R82DC3100CK50K
ab € 0,0494*
Ähnlich
KEMET R82DC3100DQ50K KONDENSATOR 0.1æF 63V 10% PET RADIAL
Kemet
R82DC3100DQ50K
ab € 0,0537*
Ähnlich
KEMET RSBDC3100Z300K KONDENSATOR 0.1æF 63V 10% PET RADIAL
Kemet
RSBDC3100Z300K
ab € 0,0797*
Ähnlich
VISHAY BFC237011104 KONDENSATOR, 0.1æF, 63V, 10%, PET
Vishay
BFC237011104
ab € 0,071*
Ähnlich
VISHAY BFC237075104 KONDENSATOR, 0.1æF, 63V, 10%, PET
Vishay
BFC237075104
ab € 0,123*
Ähnlich
VISHAY MKT1817410065 KONDENSATOR, 0.1æF, 63V, 10%, PET
Vishay
MKT1817410065
ab € 0,211*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen