Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRANSCEND TS2GUSDC KARTE, SD, MICRO, 2GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2290242
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2GUSDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: MicroSD Card Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 2 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Flash-Speicherkarte: MicroSD-Karte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 2gb transcend, micro sd, micro sd 2gb, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, TRANSCEND, TS2GUSDC, 2290242, 229-0242
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    31
    1
    € 6,90*
    ab € 4,30*
    € 6,44*
    1
    € 4,50*
    ab € 4,56*
    € 6,82*
    1 Tag
    20
    1
    € 4,90*
    ab € 4,58*
    € 6,85*
    3
    € 4,00*
    ab € 5,14*
    € 8,02*
    Lager 139
    170
    1
    € 14,99*
    ab € 9,38*
    € 17,89*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,89*
    € 21,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,71*
    € 18,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,94*
    € 16,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,97*
    € 15,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,70*
    € 12,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Transcend
    TS2GUSD
    ab € 4,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.