Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT L-53P3C PHOTOTRANSISTOR,5MM,940NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2290444
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-53P3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
kingbright fototransistor
fototransistor
Wellenlänge, typ.: 940 nm
  • Abstrahlwinkel: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Bauform - Transistor: T-1 3/4 (5mm)
  • Stromverbrauch: 100 mW
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Phototransistoren, KINGBRIGHT, L-53P3C, 2290444, 229-0444
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    8000
    1000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0901*
    € 0,1327*
    10
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,102*
    € 0,167*
    1000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,20*
    € 0,23*
    5
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,0881*
    € 0,2698*
    Lager 139
    3428
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,20*
    € 0,463*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,463*
    € 0,55097
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,39*
    € 0,4641
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,336*
    € 0,39984
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,23*
    € 0,2737
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,315* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kingbright
    L-53F3C
    ab € 0,0708*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.