Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1563 RD005 ADER,ROT,20AWG,1/20AWG,30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2291057
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1563 RD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
Schaltdraht
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Rot
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Zulassungsspezifikation: MIL-W-76 B Typ MW
  • Außendurchmesser: 1.676 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.519 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 1563 RD005, 2291057, 229-1057
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 16,88*
    € 24,04*
    € 6,90*
    ab € 18,49*
    € 25,52*
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 20,89*
    € 31,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 31,96*
    € 38,03
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 31,21*
    € 37,14
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 27,68*
    € 32,94
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 25,49*
    € 30,33
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 24,82*
    € 29,54
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 20,89*
    € 24,86
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 0,69634* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,68*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,97*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 79,33*
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10387
    ab € 76,97*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 24,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.