Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Optoelektronik und LED-Beleuchtungsbauelemente
>
Optoelektronik & Displays / Anzeigen
>
LED-Produkte
>
LED-Halterungen & -Clips
>
Artikel
VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY) RNG 268 LED-BEFESTIGUNGSRING
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2293489
Hersteller:
VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
RNG 268
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Clips
Displays
LED-Halterungen
Halterungstyp:
Ring
Produktpalette:
-
Anzahl der LEDs:
1 LED(s)
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
RoHS konform: Ja
... >
Optoelektronik & Displays / Anzeigen
>
LED-Produkte
>
LED-Halterungen & -Clips
Weitere Suchbegriffe:
LED-Produkte
,
Optoelektronik
,
VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
,
RNG 268
,
2293489
,
229-3489
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,114*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,621*
€ 0,73899
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright L 53 LYD LED bedrahtet Gelb Rund 5 mm 2 mcd 60 ° 2 mA 2.1 V
Kingbright
L-53 LYD
ab € 0,049*
Zubehör
KINGBRIGHT L-53LID LED 5MM LOW CURRENT ROT
Kingbright
L-53LID
ab € 0,0489*
Zubehör
Kingbright L-53SGC LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 200 mcd 30 ° 20 mA 2.2 V
Kingbright
L-53SGC
ab € 0,0499*
Zubehör
MULTICOMP PRO MCL053GD LED, 5MM, 36GRAD, GRÜN
Multicomp
MCL053GD
ab € 0,0446*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen