Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK WL8G-N1131 REFLEXLICHTSCHRANKE, NPN, 2M-KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2311006
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WL8G-N1131
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Optoelektronischer Sensor
Reflexionslichtschranke
Messmethode: Rückreflektierend
  • Anschlussmethode: Kabel
  • Produktpalette: WTB8 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 3 m
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Sensorausgang: NPN
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Reflexlichtschranke, reflexlichtschranke, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, SICK, WL8G-N1131, 2311006, 231-1006
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 106,56*
    € 139,43*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 108,16*
    € 142,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 142,36*
    € 169,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 139,55*
    € 166,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 128,40*
    € 152,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 121,21*
    € 144,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 108,16*
    € 128,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sick
    PL20A
    ab € 9,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.