Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32373C-EVAL EVALUATIONSBOARD, ARM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2318901
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32373C-EVAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: STM32F3
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard STM32F373VCT6
  • Prozessorserie: Cortex-M4
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: STM32F373VCT6
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, STMICROELECTRONICS, STM32373C-EVAL, 2318901, 231-8901
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 236,76*
    € 294,41*
    Frei Haus
    ab € 234,89*
    € 302,64*
    € 6,90*
    ab € 267,00*
    € 329,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 294,41*
    € 350,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 288,44*
    € 343,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 263,42*
    € 313,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 253,58*
    € 301,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 236,76*
    € 281,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32F373CCT6
    ab € 4,29*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32F373VCT6
    ab € 5,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.