Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SDR0302-102KL INDUCTOR, 1MH, 10%, 0.07A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2328669
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR0302-102KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel 1mh
smd drossel
RMS-Strom Irms: 70 mA
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 1 mH
  • Produktpalette: SDR0302
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 90 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.8 mm
  • DC-Widerstand, max.: 26 ohm
  • Produkthöhe: 2.5 mm
  • Produktlänge: 3 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SDR0302-102KL, 2328669, 232-8669
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,175*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,479*
    € 0,57001
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,355*
    € 0,42245
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,314*
    € 0,37366
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,215*
    € 0,25585
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,175*
    € 0,20825
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.