Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SDR2207-102KL INDUCTOR, 1MH, 10%, 0.6A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2329060
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR2207-102KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel 1mh
smd drossel
RMS-Strom Irms: 600 mA
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 1 mH
  • Produktpalette: SDR2207
  • Sättigungsstrom (Isat): 1 A
  • DC-Widerstand, max.: 1.8 ohm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 15 mm
  • Produkthöhe: 7 mm
  • Produktlänge: 22 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SDR2207-102KL, 2329060, 232-9060
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,577*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,091*
    € 1,29829
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,975*
    € 1,16025
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,893*
    € 1,06267
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,816*
    € 0,97104
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,786*
    € 0,93534
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,76*
    € 0,9044
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,748*
    € 0,89012
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,727*
    € 0,86513
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,577*
    € 0,68663
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.