Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SDR7045-102K INDUCTOR, 1MH, 10%, 0.22A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2329148
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR7045-102K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel 1mh
smd drossel
RMS-Strom Irms: 220 mA
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 1 mH
  • Produktpalette: SDR7045
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 200 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 7 mm
  • DC-Widerstand, max.: 4 ohm
  • Produkthöhe: 4.5 mm
  • Produktlänge: 7 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SDR7045-102K, 2329148, 232-9148
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,304*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,887*
    € 1,05553
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,716*
    € 0,85204
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,634*
    € 0,75446
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,396*
    € 0,47124
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.